Ruban adhésif 3M 7000034664, Longueur: 35 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Ruban de masquage en mousse souple 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000034664
Rubix :0168-8185279
Fabricant :7000034664

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 m |
| Matière | mousse de polyuréthane |
Détails articles : RUBAN MOUSSE MASQUAGE Q09973 19MM X 35M UC 1
Le ruban de masquage en mousse souple 3M™ a été développé pour le masquage des ouvertures de portes, de compartiments moteur ou de coffres et d’autres parties de véhicules. Notre ruban de masquage convient parfaitement à l’étanchéité de pièces individuelles lors de travaux de peinture. Les lignes involontaires de ruban de masquage sont évitées, ce qui réduit les retouches nécessaires.
Points forts
Haute performance Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement. Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible Adhésif blanc de 1,1 mm à faible énergie de surface et noyau en mousse acrylique ferme
Applications
Masquage lors de la peinture - Masquage lors de la peinture - Masquage des ouvertures - Solution de masquage - Protection contre le brouillard de pulvérisation - Masquage des montants
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 m |
| Matière | mousse de polyuréthane |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,19 € HT
/ rouleau
89,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours