Ruban adhésif 3M 548025BO, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris
Ruban PVC à usage général 764
Voir les informations techniquesRéférences
3M :548025BO
Rubix :0168-8003023
Fabricant :7000050128
EAN :0021200161667




Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | ptfe raboté (support), silicone (adhésif) |
Détails articles : RUBAN CALANDRE PTFE/SILICONE 5480 33 M X 25,4 MM G UC 9
Le ruban film PTFE 3M™ 5480 associe un support fin en PFTE obtenu par refendage à un adhésif silicone pour réduire la friction entre surfaces en mouvement. Sa large plage de fonctionnement, de -54 °C à +204 °C, permet une utilisation sur des équipements industriels chauffés.
Caractéristiques :
Le support PTFE refendu, associé à un adhésif silicone, offre une surface lisse qui facilite le glissement entre pièces en mouvement. Son retrait s'effectue proprement sur de nombreuses surfaces, sans résidu. La résistance chimique du revêtement, à l'exception des solvants organiques qui altèrent l'adhésif, permet une utilisation comme barrière temporaire contre plusieurs substances. Une plage de température de -54 °C à +204 °C autorise un usage sur des équipements chauffés. Entre surfaces mobiles, l'application limite les frottements, réduit les grincements et facilite le démoulage lors du collage de pièces composites.
Spécifications :
- Support : PTFE affiné par fendage, épaisseur de 0,05 mm.
- Adhésif : silicone.
- Épaisseur totale (sans protecteur) : 0,097 mm.
- Couleur : gris.
- Largeur disponible : de 2,5 mm à 51 cm selon référence.
- Longueur standard : 33 m.
- Durée de vie en stockage : 24 mois, entre 15 °C et 21 °C, à une humidité relative de 40 % à 50 %.
- Adhésion sur acier : 220 cN/cm.
- Charge à la rupture : 4,7 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 140 %.
- Plage de température de fonctionnement : de -54 °C à +204 °C.
Caractéristiques :
Le support PTFE refendu, associé à un adhésif silicone, offre une surface lisse qui facilite le glissement entre pièces en mouvement. Son retrait s'effectue proprement sur de nombreuses surfaces, sans résidu. La résistance chimique du revêtement, à l'exception des solvants organiques qui altèrent l'adhésif, permet une utilisation comme barrière temporaire contre plusieurs substances. Une plage de température de -54 °C à +204 °C autorise un usage sur des équipements chauffés. Entre surfaces mobiles, l'application limite les frottements, réduit les grincements et facilite le démoulage lors du collage de pièces composites.
Spécifications :
- Support : PTFE affiné par fendage, épaisseur de 0,05 mm.
- Adhésif : silicone.
- Épaisseur totale (sans protecteur) : 0,097 mm.
- Couleur : gris.
- Largeur disponible : de 2,5 mm à 51 cm selon référence.
- Longueur standard : 33 m.
- Durée de vie en stockage : 24 mois, entre 15 °C et 21 °C, à une humidité relative de 40 % à 50 %.
- Adhésion sur acier : 220 cN/cm.
- Charge à la rupture : 4,7 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 140 %.
- Plage de température de fonctionnement : de -54 °C à +204 °C.
Points forts
- Glissant : le faible coefficient de friction facilite le déplacement des pièces en contact.
- Propre : le retrait sans résidu réduit le nettoyage des surfaces où s'accumulent des matériaux visqueux.
- Stable : la conformabilité du support maintient le ruban en place une fois appliqué sur des formes cylindriques.
- Durable : la résistance aux produits chimiques et aux sels limite les retouches et prolonge la durée de vie du ruban.
- Économe en entretien : la tenue en température élevée réduit les interventions de maintenance et contribue à la productivité des lignes de production.
- Propre : le retrait sans résidu réduit le nettoyage des surfaces où s'accumulent des matériaux visqueux.
- Stable : la conformabilité du support maintient le ruban en place une fois appliqué sur des formes cylindriques.
- Durable : la résistance aux produits chimiques et aux sels limite les retouches et prolonge la durée de vie du ruban.
- Économe en entretien : la tenue en température élevée réduit les interventions de maintenance et contribue à la productivité des lignes de production.
Applications
Le ruban s'utilise pour l'habillage de rouleaux presseurs en caoutchouc dans les extrudeuses de matières chaudes, où il crée une surface anti-adhérente et réduit l'entretien des équipements. Il convient également à l'habillage de rouleaux, plaques et courroies exposés à des matériaux visqueux ou à des encres, ainsi qu'aux opérations d'étanchéité et de masquage nécessitant une résistance chimique. Dans le conditionnement et le câblage de fils à température élevée, il limite les frottements et facilite le passage des câbles. Le ruban 3M 5480 s'utilise aussi pour le démoulage lors du collage de pièces composites et pour réduire les grincements ou le bruit entre surfaces mobiles. Ces usages concernent notamment l'industrie générale, l'aéronautique, l'électronique, le travail des métaux, le transport et l'électroménager.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | ptfe raboté (support), silicone (adhésif) |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 566,62 € HT
/ 9 rouleaux
3 079,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours