Ruban adhésif 3M 9241933, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore

Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 924

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :9241933
Rubix :0168-8003306
Fabricant :7000116593
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 924EU 33 M X 19 MM UC48

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièreadhésif acrylique 400 (adhésif), papier cristal (couche de protection)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 924EU 33 M X 19 MM UC48


Utilisez le Ruban adhésif à transfert Scotch® ATG 924 pour diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. Notre film transfert est un adhésif acrylique, enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié destiné à être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG.

Points forts


• Un excellent film à transfert d'adhésif polyvalent prêt à l'emploi. Offre une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux UV.
• Obtenez une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV).
• Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
• Se conforme facilement aux courbes et aux contours

Applications

Adhésion - Fixation de joints d'étanchéité intérieurs

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièreadhésif acrylique 400 (adhésif), papier cristal (couche de protection)
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
13,28 € HT
/ rouleau
15,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Matière