Ruban adhésif Gripeur 27762-F0503, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Bleu
Ruban Adhesif Signalisation 27765-F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :27762-F0503
Rubix :97I9-8266249
EAN :3506150550350

Documents
Détails articles : ADHESIF SIGNALISATION PVC 2776-2 BLEU AUTOEXTINGUIBLE 50MMX33M
L'adhésif 27765-F blanc, d'une épaisseur de 150 microns, est un film PVC destiné àl’isolation électrique. Il est auto-extinguible et offre une résistance claquage > 6 000 V en simple couche. Il permet d’effectuer commodément tous travaux de repérage, isolation, raccordement, triage. Le diamètre de son mandrin est de 76 mm. Emballé sous film.
RUBAN ADH VINYLE GRIPEUR BLEU
27762-F 50 MM X 33 M UC18
27762-F 50 MM X 33 M UC18
Points forts
Auto-Extinguible.
Très facile d'utilisation.
Souple.
Bonne adhésivité.
Résistance à la température 60°c en continu
Très facile d'utilisation.
Souple.
Bonne adhésivité.
Résistance à la température 60°c en continu
Applications
Ce ruban adhésif PVC d'isolation électrique permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, d'isolation, de raccordement, de connexion, d'épissurage, de protection, de fixation, de triage etc. Il peut servir également comme marquage au sol pour délimiter des zones.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pvc |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,64 € HT
/ 18 rouleaux
129,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
