Ruban adhésif 3M 7000115876, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Ruban adhésif double face 3M™ 9080HL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000115876
Rubix :0168-8057832
Fabricant :7000115876

Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier couché poly (couche de protection), non-tissé (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH DOUBLE FACE NON TISSEE 9080 50 M X 50 MM UC24
Le ruban 9080HL est conçu pour les applications de collage lent et rapide. Si nécessaire, il peut être traité thermiquement par la suite. L’adhésif adhère excellemment au papier et au carton, ainsi qu’à de nombreux matériaux en film plastique, notamment le polyéthylène, le polypropylène et le PVC.
Le Ruban double face 3M™ 9080HL est un ruban double face non tissé sur un liner en papier densifié. Adhésif à pouvoir d'adhérence élevé conçu pour des températures élevées et un collage des matériaux Basse Energie de Surface (BSE).
Points forts
Ruban double face de 260 µm d'épaisseur, doté d’un support en chlorure de polyvinyle (PVC). Ce ruban est doté d'un adhésif sur les deux côtés d'un support en PVC épais pour une manipulation facile. Protecteur papier. Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants. Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées avec un pouvoir d'adhérence élevé, un collage immédiat, une prise rapide et une adhérence élevée À utiliser sur de multiples applications dans de nombreuses industries
Applications
Convient aux métaux, aux surfaces peintes, aux plastiques
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier couché poly (couche de protection), non-tissé (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,16 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 656,24 € HT
/ 24 rouleaux
1 987,49 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours