Ruban adhésif 3M 21610, Longueur: 32.91 m | Largeur: 19.05 mm | Couleur: Blanc

3M™ Double Coated Paper Tape 410M

Voir les informations techniques

Références

3M :21610
Rubix :0168-8003412
Fabricant :7000048619
EAN :00021200232046
RUBAN DOUBLE FACE POLYETHYLENE 9589 33 M X 19,1 MM B UC48

Résumé technique

Largeur19,05 mm
Longueur32,91 m
Matièrepolyéthylène haute densité
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE POLYETHYLENE 9589 33 M X 19,1 MM B UC48


Il possède une forte adhésion initiale et une bonne force de maintient sur une grande variété de surfaces.

Points forts

Tack initial élevé
Assemblage de jointage
Polyvalent sur différents substrats
Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.

Applications

À utiliser pour obtenir une bonne adhérence initiale sur une variété de surfaces

Informations techniques


Attributs
Largeur19,05 mm
Longueur32,91 m
Matièrepolyéthylène haute densité
Epaisseur0,229 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
2 210,88 HT
/ 48 rouleaux
2 653,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Matière

Epaisseur

Couleur