Ruban adhésif 3M 7000048499

Ruban adhesif

Voir les informations techniques

Références

3M :7000048499
Rubix :0168-8184732
Fabricant :7000048499
RUBAN ADH. TRANSFERT 966 55M X 609MM UC 1

Détails articles : RUBAN ADH. TRANSFERT 966 55M X 609MM UC 1


Le ruban à transfert d’adhésif 3M™ 966 est un adhésif transparent double face conçu pour les assemblages exigeants à haute température. Il combine une excellente adhésion sur le métal et les plastiques à haute énergie de surface avec une bonne résistance aux solvants et aux UV.
Caractéristiques
  • Adhésif acrylique haute température 100 pour des collages durables.
  • Faible dégazage, utile pour l’aérospatiale, l’automobile et l’électronique.
  • Excellente résistance au cisaillement, même à température élevée.
  • Protecteur papier kraft densifié 62# imprimé en vert 3M, adapté à la découpe.

Spécifications
  • Largeur : 609,6 mm.
  • Longueur : 55 m.
  • Épaisseur totale sans protecteur : 0,058 mm (2,3 mil).
  • Protecteur : papier kraft densifié 62#.
  • Épaisseur du protecteur : 0,09 mm (3,6 mil).
  • Résistance thermique de courte durée : jusqu’à 232 °C.
  • Résistance thermique de longue durée : jusqu’à 204 °C.

Normes et instructions d’utilisation
  • Essais de référence indiqués : ASTM D3652, ASTM D3330 et ASTM D3654.
  • Ne pas recommander sur le polypropylène sans primaire adapté ; 3M conseille le primaire 94 ou une solution dédiée aux substrats à faible énergie de surface.
  • Réservé à un usage industriel et professionnel.

Informations techniques


Attributs
1 493,96 € HT
/ unité
1 792,75 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours