Ruban adhésif 3M 23290, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 924 Scotch® ATG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :23290
Rubix :0168-8014857
Fabricant :7100030713

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique sensible à la pression (adhésif), papier brun densifié (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 924EU 33 M X 12 MM UC12
Adhésif acrylique transparent. Embobiné à l'envers pour utilisation exclusivement avec le dévidoir manuel ATG. Il convient très bien pour l’assemblage d’une grande variété de matériaux.
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 924 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Points forts
Fournit une adhérence propre et permanente sur les matériaux légers|| Ruban de 50 µm|| Ruban de 50 µm|| Un excellent film à transfert d'adhésif polyvalent prêt à l'emploi. Offre une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux UV.;Bonne adhésion sur les matériaux à haute énergie de surface|| Bonne adhésion sur les matériaux à haute énergie de surface|| Excellente adhérence initiale pour des performances optimales|| Obtenez une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV).;Adhère bien sur les surfaces lisses et modérément texturées.|| Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.|| Polyvalent, idéal pour l’assemblage d’une large variété de matériaux identiques ou différents tels que métaux, verre, bois, papier, peinture et certains plastiques|| Polyvalent, idéal pour l’assemblage d’une large variété de matériaux identiques ou différents tels que métaux, verre, bois, papier, peinture et certains plastiques;Conformable aux courbes et aux contours|| Conformable aux courbes et aux contours|| Offre une bonne résistance aux UV et aux solvants|| Se conforme facilement aux courbes et aux contours;S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours;Sans résidus ni odeurs
Applications
Collage du carton mat dans les cadres photos et les housses de protection contre la poussière;Ensemble d'impression commerciale;Point de vente, présentoirs et encarts promotionnels;Cartons d'invitation, cartes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique sensible à la pression (adhésif), papier brun densifié (support) |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,92 € HT
/ 12 rouleaux
153,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours