Ruban adhésif Gripeur 0002708-50019, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Adhésif mousse double face 2708-5
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0002708-50019
Rubix :97I9-8308278
Fabricant :0002708-50019
EAN :3506150346731


Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | polyéthylène à cellules fermées (support), acrylique (adhésif) |
Détails articles : ADHESIF MOUSSE DF 2708-5 BLANC EP 0.8MM 19MMX66M
L'adhésif double face mousse 2708-5, d'une épaisseur de 0,8mm, est composé d'un support polyéthylène à cellules fermées et d'une masse adhésive acrylique. Il est muni d'un protecteur papier. Il offre une adhésion et une cohésion très élevées, tout en étant résistant à l'eau et aux détergents. Il est parfaitement adapté au collage de petits éléments en PVC, aluminium et bois.
Points forts
Adhésion et cohésion très élevées.
Résistant à l'eau et aux détergents
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | polyéthylène à cellules fermées (support), acrylique (adhésif) |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,16 € HT
/ 16 rouleaux
499,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours