Ruban adhésif 3M 7000096252, Longueur: 66 m | Largeur: 1500 mm | Couleur: Noir
Ruban Mousse Double Face Adhésif 9508B 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000096252
Rubix :0168-8119181
Fabricant :7000096252

Résumé technique
| Largeur | 1500 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
Documents
Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE PE NOIRE 9508B 66 M X 1500 MM UC 1
Facile à utiliser. Comble les irrégularités de surfaces. Adhésif acrylique haute performance et mousse PE à cellule fermées. Assemblage immédiat. Utilisation en intérieur et en extérieur. Excellentes propriétés d’adhésion et de cohésion.
Le 9508B est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3
Points forts
Facile à utiliser|| Usage général;Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…|| Usage général;Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…|| Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…;Assemblage immédiat.|| Assemblage immédiat.
Applications
Utilisation pour l’assemblage d’écrans (POS), d’emblèmes légers, de plaques signalétiques et d’autres applications
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1500 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 159,09 € HT
/ rouleau
3 790,91 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours