Ruban adhésif Tesa 55225-00002-01, Longueur: 2.5 m | Largeur: 20 mm | Couleur: Blanc

RUBAN VELCRO, auto-agrippante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :55225-00002-01
Rubix :2251-8223164
EAN :4042448859921
RUBAN VELCRO BLANC 20MMX2,5ML

Résumé technique

Largeur20 mm
Longueur2,5 m
Matièrepolyamide (support), caoutchouc synthétique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN VELCRO BLANC 20MMX2,5ML


Fixer, retirer, déplacer : la bande auto-agrippante tesa® On & Off apporte une solution d’organisation souple aux bureaux, garages et espaces de travail. Jusqu’à 10 000 cycles permettent une fixation ferme et sûre des objets légers, au mur comme sur toute surface plane.

Caractéristiques :
Le 55225 de Tesa® se compose de deux bandes complémentaires : une bande à crochets et une bande à boucles, chacune dotée d’une face adhésive. L’une se colle sur le mur ou la surface plane, l’autre au dos de l’objet à fixer. Une fois mises en contact, les deux faces s’agrippent et maintiennent des objets légers de manière ferme et sûre. Une simple traction les sépare, puis l’objet se remet en place sans nouvelle pose.

La masse adhésive en caoutchouc synthétique développe un pouvoir adhésif élevé sur le bois lisse, le carrelage, le métal, l’acier et la plupart des plastiques. Le support en polyamide ne se déchire pas à la main, et la découpe passe donc par un outil adapté. La formulation est sans solvant.

Spécifications :
- Matériau du support : polyamide.
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique.
- Pouvoir adhésif : élevé.
- Cycles d’ouverture et de fermeture : jusqu’à 10 000.
- Surfaces compatibles : bois lisse, carrelage, métal, acier, la plupart des plastiques.
- Champ d’application : intérieur (bureau, garage, automobile, maison).
- Résistance aux UV : non.
- Retrait sans résidus : non.
- Déchirable à la main : non.
- Sans solvant : oui.
- Référence : 55225-00002-01.

Points forts

- Déplacement ou retrait des objets sans perçage, pour une réorganisation simple d’un poste ou d’un local.
- Accès rapide aux équipements d’usage ponctuel, visibles en permanence et décrochés d’un geste en cas de besoin.
- Remplacements espacés grâce au nombre élevé de cycles, y compris pour des objets manipulés plusieurs fois par jour.
- Adhésif sans solvant adapté aux espaces fermés, des bureaux aux habitacles de véhicules.

Applications

Cette bande auto-agrippante maintient des objets légers que l’on décroche et remet en place régulièrement : trousse de premiers secours, lampe torche, télécommande, petit boîtier, documents plastifiés ou ustensiles. Elle sert aussi à organiser un poste de travail ou un rangement mural sans intervention sur la paroi.

Le produit n’est pas résistant aux UV, d’où un usage réservé à l’intérieur, à l’abri du rayonnement solaire direct. La bande collée peut laisser des résidus au retrait. La pose se fait donc de préférence sur des surfaces où cette trace reste acceptable.

Informations techniques


Attributs
Largeur20 mm
Longueur2,5 m
Matièrepolyamide (support), caoutchouc synthétique (adhésif)
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif textile / toilé
100,50 € HT
/ 6 rouleaux
120,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours