Ruban adhésif 3M 7000057529, Longueur: 30.5 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Marron

Ruban magnétique 3M™ MGO 1316

Voir les informations techniques

Références

3M :7000057529
Rubix :0168-8003516
Fabricant :7000057529
EAN :4046719308835
RUBAN SUPPORT MAGNETIQUE MGO1316 30,48 M X 19,1 MM UC 5

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur30,5 m
Matièrecaoutchouc (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN SUPPORT MAGNETIQUE MGO1316 30,48 M X 19,1 MM UC 5


Le ruban magnétique MGO 3M™ assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.
Le ruban magnétique 3M™ MGO est un ruban magnétique flexible de 0,84 mm d'épaisseur avec un adhésif élastomère sensible à la pression.

Points forts

Aimant flexible;Aimant permanent;Livré en rouleaux;Couche adhésive;Disponible en deux épaisseurs différentes

Applications

Fixation légère de documents sur armoires électriques, plaques signalétiques, rayonnages et trappes d'accès

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur30,5 m
Matièrecaoutchouc (adhésif)
Epaisseur0,9 mm
Couleurmarron
1 369,05 € HT
/ 5 rouleaux
1 642,86 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours

Largeur

Epaisseur