Ruban adhésif isolant 3M 7100239020, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Marron

Ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100239020
Rubix :0168-8192961
EAN :00051144061075
RUBAN ADH. 19MMX20MMARRON-80053

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur20 m
Epaisseur0,18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH. 19MMX20MMARRON-80053


Le ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch 35 est une solution de marquage polyvalente et de qualité supérieure pour les applications électriques et mécaniques difficiles et exigeantes. Avec une épaisseur robuste de 7 mil (0,178 mm), ce ruban résistant à la décoloration excelle dans l'identification des fils et des phases, le codage couleur des câbles de moteur, l'organisation des systèmes de tuyauterie et le marquage des zones de sécurité. Conçu pour une fiabilité optimale, il supporte des applications jusqu'à 600 V et résiste à des températures allant de -10 °C à 105 °C, offrant des résultats constants lorsque vous en avez le plus besoin. Sa résistance à la décoloration (le produit blanc est entièrement résistant aux UV) et aux variations climatiques contribue à lui assurer une performance durable dans diverses applications résidentielles, commerciales et industrielles. Grâce à la combinaison robuste d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et d'un support en PVC souple, ce ruban offre une protection supplémentaire aux jonctions et épissures BT/MT/HT lorsqu'il est utilisé comme enveloppe avec des rubans en caoutchouc pour épissures et des rubans mastic. Offrant une élasticité exceptionnelle qui lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les formes, ce ruban est idéal pour isoler les fils électriques tout en étant compatible avec les isolations, les gaines et les composés d'épissure synthétiques des câbles. Le ruban est référencé retardateur de flamme et répond aux normes UL 510, CSA C22.2 n° 197 et au certificat VDE n° 130462 ; type 7 : Certifié IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et conforme à la norme RoHS. Ce produit est disponible en 10 couleurs pour répondre à vos besoins spécifiques. Découvrez la protection et les performances environnementales fiables de ce ruban.

Points forts


• MULTI-USAGE : Excellentes compétences en identification des fils et des phases, en codage couleur des câbles de moteurs, en organisation des systèmes de tuyauterie, en réparation des gaines de câbles et en marquage des zones de sécurité.
• DES PERFORMANCES FIABLES : Assure l'isolation électrique primaire des épissures jusqu'à 600 V dans des environnements intérieurs exigeants et protégés des intempéries.
• RÉSISTE AUX ÉLÉMENTS : Offre une protection dans les environnements les plus exigeants, ce qui en fait une solution fiable pour des performances durables.
• FABRIQUÉ POUR ÊTRE SOLIDE : Conçu avec un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et un support flexible en PVC, pour une excellente protection électrique et mécanique durable.
• DÉFENSE AMÉLIORÉE : Offre une protection supplémentaire aux joints et épissures BT/MT/HT lorsqu'il est utilisé comme enveloppe avec des rubans en caoutchouc pour épissures et des rubans mastic
• RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES : Fonctionne dans des températures allant de -10 °C à 105 °C
• HAUTE COMPATIBILITÉ : Compatible avec les isolations, gaines et composés d'épissure synthétiques pour câbles.
• SPÉCIFICATIONS : Conforme aux normes UL 510, CSA C22.2 n° 197 et au certificat VDE n° 130462 ; type 7 : Certifié IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, conforme à la norme IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et à la directive RoHS, et résistant à la flamme, au soleil (blanc uniquement) et au froid selon la norme UL510
• OPTIONS DE PRODUIT : Disponible en dix couleurs résistantes à la décoloration, dont bleu, marron, gris, vert, orange, rose, rouge, violet, blanc (le blanc offre une résistance totale aux UV) et jaune.

Applications

Isolation - Maintenance électrique

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur20 m
Epaisseur0,18 mm
Couleurmarron
Matièrepvc
Tension600 V
Résistance à la traction16,7 N/mm²
Température mini-10 °C
Température maxi90 °C
Résistance à l'eauoui
14,34 € HT
/ unité
17,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Couleur

Matière