Ruban adhésif 3M 7100116842, Longueur: 55 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Ruban en tissu de verre 3M™ 27
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100116842
Rubix :3911-8032191
Fabricant :7100116842

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), tissu de verre (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN SCOTCH 27 19MM X 55M
Le ruban en tissu de verre 3M™ 27 est conformable et résistant aux déchirures et à l'abrasion. À utiliser pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales. Certifié UL. Imprimable.
Le ruban 3M™ 27 est un ruban isolant en tissu de verre de 0,178 mm avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression. Ce ruban est conçu pour les applications jusqu'à 600 V nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures. L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour fournir une protection contre la corrosion.
Points forts
Ruban isolant en tissu de verre de 0,178 mm avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression;Conçue pour les applications jusqu'à 600 V nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures;L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour fournir une protection contre la corrosion;Conformable et résistant aux déchirures et à l'abrasion;À utiliser pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales;Imprimable
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), tissu de verre (support) |
| Epaisseur | 0,184 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
919,20 € HT
/ 12 unités
1 103,04 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours