Ruban adhésif 3M 85050R, Longueur: 66 m | Largeur: 51 mm | Couleur: Rouge
3M™ Polyester Film Tape 850
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :85050R
Rubix :0168-8003207
Fabricant :7000028857
EAN :00021200043475

Résumé technique
| Largeur | 51 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyester (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN POLYESTER/ACRYLIQUE ROUGE 850 66 M X 50,8 MM UC 6
Le ruban 850 est utilisé pour du jointage et repérage de défauts sur bobine, pour du bordurage, de la décoration, de la fermeture, de l'étiquetage ou protection. Ce ruban offre une grande résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux solvants.
Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.
Points forts
Transparence, visible et facilement détectable;Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C.;Divers coloris disponibles.;La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 51 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyester (support) |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 355,68 € HT
/ 24 rouleaux
4 026,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours