Ruban adhésif 3M 92019, Longueur: 914 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS
Voir les informations techniquesRéférences
3M :92019
Rubix :0168-8003300
Fabricant :7000001155
EAN :0021200038907

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 920XL 914 M X 19 MM UC 9
La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS est utilisé pour l'isolation et la protection mécanique des connexions de câbles basse tension jusqu'à 1 kV. Les huit options de produit de la taille 0 à la taille 7 couvrent une large gamme de sections de câble allant de 1,5 mm2 à 240 mm2 ; en outre, les tailles 1 et 3 sont également disponibles avec un connecteur inclus. Le design innovant du 3M™ Scotchcast™ Kit résine 92-NBA GS permet une installation rapide et propre, grâce au bec breveté 3M intégré au sac de résine et au corps du moule. Le montage du onnecteur et du câble est assuré par un écarteur de phase inclus dans le kit ainsi que par la transparence totale du moule. La résine 3M™ Scotchcast™ époxy 4 GS est hydrophobe, sans CMR répondant aux exigences de la norme IEC 60455-3-8 et conforme à la directive européenne 2011/65/UE (RoHS) aisni qu'à la directive européenne 1907/2007/CE (REACH), garantissant le plus haut degré d'isolation électrique pour un usage professionnel.
Points forts
Kit de raccordement électrique en ligne avec résine époxy haute performance, exempte de substances CMR, d'isocyanate, d'halogène et de substances classées SVHC.;Utilisation en interieur, exterieur, en souterrain ou immergé;Plage de temperature : -40 °C to +110 °C;Haute résistance à l'humidité en stockage et en utilisation;Indicateur couleur garantissant le parfait mélange de la résine et de son durcisseur
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 914 m |
| Matière | adhésif acrylique |
| Epaisseur | 0,025 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 963,34 € HT
/ 9 rouleaux
3 556,01 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours