Ruban adhésif isolant 3M 2000.50 [3M], Longueur: 46 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris

Ruban toilé d'électricien Scotch® 2000

Voir les informations techniques

Références

3M :2000.50 [3M]
Rubix :3911-0195847
Fabricant :7000076790
EAN :4001895845918
RUBAN ADH.PVC GRIS REF 2000 ETANCHE MULTI-USAGES 46MX50MM

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur46 m
Epaisseur0,15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADH.PVC GRIS REF 2000 ETANCHE MULTI-USAGES 46MX50MM


Ruban toilé d'électricien à usage général, le Scotch® 2000 combine un support PVC et un adhésif élastomère résistant à l'eau. Sa découpe manuelle et sa pose rapide en font un ruban pratique pour maintenir, regrouper ou marquer temporairement des câbles.

Caractéristiques :
Ce ruban toilé se compose d'un support en polychlorure de vinyle associé à un adhésif de type caoutchouc, formulé pour un usage général. La découpe s'effectue manuellement, sans outil supplémentaire. Aucune fibre textile n'entre dans sa composition, ce qui lui permet de ne pas absorber l'eau et de conserver ses propriétés dans des conditions humides. Le retrait se fait facilement et proprement, en laissant un minimum de traces sur les surfaces traitées. La pose s'adapte à des supports variés, y compris les tapis. Ce ruban n'est en revanche pas recommandé pour l'étanchéité des conduits d'air.

Spécifications :
- Modèle : Scotch® 2000.
- Largeur totale : 51 mm.
- Longueur totale : 46 m.
- Épaisseur totale du ruban : 0,15 mm.
- Résistance à la traction : 21 N/10mm.
- Allongement à la rupture : 100 %.
- Adhérence à l'acier : environ 2,2 N/10mm.
- Température de fonctionnement maximum : 105 °C.
- Tension nominale : 600 V.
- Couleur : gris.
- Matériau du support : polychlorure de vinyle (PVC).
- Type d'adhésif : caoutchouc.
- Forme du produit : rouleau.
- Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de fabrication.
- Conditions de stockage recommandées : température de 21 °C, humidité relative de 40 % à 50 %.

Points forts

- Découpe manuelle sans nécessité d'utiliser un cutter ou des ciseaux.
- Absence de fibre textile permettant une utilisation en milieu humide sans absorption d'eau.
- Retrait sans résidu limitant les opérations de nettoyage après décollement.
- Adhésif caoutchouc assurant une tenue sur des surfaces variées, y compris les tapis.
- Tension nominale de 600 V couvrant les besoins courants en travaux électriques.

Applications

Ce ruban toilé convient aux opérations de fixation et de frettage de câbles électriques, notamment lors de travaux nécessitant un marquage ou un regroupement temporaire de conducteurs. Sa résistance à l'eau autorise une utilisation lors d'interventions en extérieur, sur chantier ou en environnement humide. Les électriciens et les techniciens de maintenance l'utilisent pour des tâches courantes de câblage, sur des surfaces diverses incluant les tapis et supports textiles.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur46 m
Epaisseur0,15 mm
Couleurgris
Matièrepvc
Température maxi105 °C
404,16 € HT
/ 24 unités
484,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h