Ruban adhésif isolant 3M TEMFLEX 155 19MM X 20M GREY, Longueur: 20.12 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Gris

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :TEMFLEX 155 19MM X 20M GREY
Rubix :0168-8228763
Fabricant :7100184740
EAN :04054596610125
RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 155 19MMX20M, GRIS UC 100

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur20,12 m
Epaisseur0,13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 155 19MMX20M, GRIS UC 100


Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Le produit est fabriqué en Europe* à l'aide d'un nouveau procédé de fabrication innovant qui ne contient aucun solvant** (*/**Ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur.

Points forts


• Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
• Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
• Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C
• Ruban d'usage général
• Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur
• CEI 604541/F-PVCP/60
• Fabriqué en Europe (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
• Nouveau procédé de fabrication innovant 100 % sans solvant avec moins d'émissions. (Ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles)

Applications

Isolation

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur20,12 m
Epaisseur0,13 mm
Couleurgris
Matièrepvc
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
281,00 € HT
/ 100 rouleaux
337,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

Couleur