Ruban adhésif 3M 7000116491, Longueur: 50 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Bleu

Ruban de jonction adhésif double face étanche

Voir les informations techniques

Références

3M :7000116491
Rubix :0168-8003297
Fabricant :7000116491
RUBAN ADH. DF HYDRODISPERSABLE 906 50 M X 38 MM BL UC24

Résumé technique

Largeur38 mm
Longueur50 m
Matièresupport en non-tissé de papier (support : non-tissé de papier) avec adhésif acrylique dispersable dans l’eau (adhésif : acrylique, dispersable dans l’eau) et protection en papier (protection / liner : papier, blanc).
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADH. DF HYDRODISPERSABLE 906 50 M X 38 MM BL UC24


Points forts

Usage général Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques… Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques… Assemblage immédiat.

Applications

Pour utilisation en intérieur et en extérieur

Informations techniques


Attributs
Largeur38 mm
Longueur50 m
Matièresupport en non-tissé de papier (support : non-tissé de papier) avec adhésif acrylique dispersable dans l’eau (adhésif : acrylique, dispersable dans l’eau) et protection en papier (protection / liner : papier, blanc).
Epaisseur0,08 mm
Couleurbleu
Type de banderuban adhésif double face
1 235,76 € HT
/ 24 rouleaux
1 482,91 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours