Ruban adhésif 3M 7000048483, Longueur: 33 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Blanc

Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 4008 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000048483
Rubix :0168-8002674
Fabricant :7000048483
EAN :0021200064524
RUBAN ADH. MOUSSE DF PU BLANC 4008 33 M X 25,4 MM UC 9

Résumé technique

Largeur25,4 mm
Longueur33 m
Matièrepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH. MOUSSE DF PU BLANC 4008 33 M X 25,4 MM UC 9


Résistante à la température et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.

Points forts

Haute résistance au cisaillement|| Masse volumique de 240 kg/M3 et épaisseur de 2.3 mm;Durable sur les applications en intérieur|| Haute résistance au cisaillement;Apparence propre|| Durable sur les applications en intérieur;Apparence propre|| Apparence propre

Applications

Utiliser pour des applications de collage, de fixation et de montage en intérieur

Informations techniques


Attributs
Largeur25,4 mm
Longueur33 m
Matièrepolyuréthane
Epaisseur2,3 mm
Couleurblanc
Type de banderuban mousse
1 267,47 € HT
/ 9 rouleaux
1 520,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Matière

Epaisseur