Ruban adhésif 3M 47150O, Longueur: 32.9 m | Largeur: 51 mm | Couleur: Orange

RUBAN ADHESIF VINYLE 471 33 M X 50 MM UC24

Voir les informations techniques
Références
3M :47150O
Rubix :0168-8002844
Fabricant :7000028854
EAN :0021200043123
RUBAN ADHESIF VINYLE ORANGE 471 33 M X 50 MM UC24
Résumé technique
Largeur51 mm
Longueur32,9 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), vinyle (support)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE ORANGE 471 33 M X 50 MM UC24


Le Ruban adhésif vinyle 3M™ 471 est un produit polyvalent et durable, idéal pour une variété d'applications industrielles. Ce ruban adhésif colle instantanément à de nombreuses surfaces, offrant une application rapide et efficace sans nécessiter de temps de séchage. De plus, il peut être retiré proprement sans laisser de résidu de colle, facilitant ainsi les nettoyages ultérieurs. Sa grande adaptabilité lui permet d'être utilisé sur des surfaces incurvées, rugueuses ou irrégulières, offrant une solution fiable pour divers besoins.

Caractéristiques
- Support en vinyle avec adhésif en caoutchouc
- Disponible en plusieurs couleurs distinctives
- Colle dès la mise en contact avec un grand nombre de surfaces
- Résistant aux éraflures, à l'usure et aux intempéries
- Températures d'utilisation entre 4,44 C° et 76,66 C°

Spécifications
- Force d'adhérence : 28 N/100 mm
- Allongement à la rupture : 130%
- Épaisseur totale du ruban sans protecteur : 0,14 mm
- Épaisseur du support: 0,1 mm
- Type d’adhésif: caoutchouc
- Matériau de support: PVC, vinyle
- Plage de température d'utilisation : 4° à 77°C

Instructions d’utilisation
- Nettoyez la surface avant d'appliquer le ruban adhésif.
- Appliquez fermement le ruban en le pressant.
- Pour retirer le ruban, décollez-le délicatement en le tirant doucement.

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).

Points forts

- Conservation d'une couleur vive même en cas d'exposition à l'abrasion et aux solvants
- Adhésif en caoutchouc offrant une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
- Application rapide et facile sur diverses surfaces sans séchage nécessaire
- Retrait facile et propre, sans laisser de trace de colle
- Disponible dans une variété de couleurs vives pour une identification facile
- Résiste aux éraflures, à l’usure et aux intempéries pour un usage longue durée
- Adaptable, facile à appliquer dans les zones incurvées ainsi que les surfaces rugueuses ou irrégulières

Applications

- Marquage de voies, couloirs et zones dangereuses ou non dans les usines, les entrepots et les hôpitaux
- Protection des pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
- Anodisation et électrodéposition
- Masquage de peinture en ligne fine
- Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
- Cartouche et conteneur de stockage étanche
- Conditionnement et renforcement
- Décoration
- Collage, emballage ou scellage de surfaces courbes ou convexes

Informations techniques


Attributs
Largeur51 mm
Longueur32,9 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), vinyle (support)
Epaisseur0,14 mm
Couleurorange
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 349,28 HT
/ 24 rouleaux
1 619,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Largeur

51 mm

Longueur

Matière

Epaisseur

Couleur

Sélectionner les références (17)