Ruban adhésif 3M 7000057498, Longueur: 32.9 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir
Ruban électrique vinyle Scotch® 33
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000057498
Rubix :3911-8052431
Fabricant :7000057498
EAN :00054007101413

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), pvc (support) |
Documents
Détails articles : SCOTCH 33 RUBAN VINYLE ISOLANT ELEC NOIR 33MX25MM EP: 0,18MM
Le ruban Scotch® 33 est conçu pour les applications au-dessus/en dessous du niveau du sol, intérieures/extérieures, basse et haute tension et pour le groupage de câbles. Ce ruban offre une protection électrique et mécanique, avec une combinaison d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et un support en PVC élastique. Il fournit une enveloppe protectrice pour les épissures de câbles haute tension. Ce ruban électrique est très résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et à de nombreux acides.
Le ruban électrique vinyle Scotch® 33 est un ruban isolant en PVC épais, qui fournit une isolation électrique pour tous les fils et câbles d'une tension nominale jusqu'à 600 V. Le ruban retardateur de flamme résiste à une plage de températures de 0 à 80 degrés C. Les applications incluent l'isolation des câbles, la protection contre l'humidité et la réparation de gaines de câbles.
Points forts
La combinaison d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et d'un support en PVC offre une protection électrique et mécanique;Résiste aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides;Supporte une plage de températures allant de 0 à 80 °C.;Certifié UL et CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE;Homologué VDE et IEC 60454-2;Recommandé pour usage intérieur et extérieur;Protection contre l'humidité et les agents chimiques
Applications
Isolation électrique et protection mécanique et aux UV;Reconstitution de gaines de câbles moyenne ou basse tension;Recommandé pour usage intérieur et extérieur
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), pvc (support) |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 362,72 € HT
/ 48 unités
1 635,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours