Ruban adhésif 3M 5423102, Longueur: 16.5 m | Largeur: 102 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhésif Polyéthylène à haut poids moléculaire 3M™ UHMW 5423
Voir les informations techniquesRéférences
3M :5423102
Rubix :0168-8002996
Fabricant :7000029136

Résumé technique
| Largeur | 102 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | polyéthylène (support), caoutchouc (adhésif) |
Détails articles : RUBAN UHMW-PE/CAOUTCHOUC 5423 16,5M X 101,6MM UC 3
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5423 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,025 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Cela crée un effet « glissant » pour permettre des contacts sans usure.
Points forts
• Le support translucide, résistant à l’abrasion, aide à protéger les surfaces de l'usure
• Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces
• L'adhésif en caoutchouc garantit une bonne prise initiale pour un collage immédiat sur la surface du matériau.
• Peut réduire les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
• Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination
• La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Applications
Appareil électroménager - Automobile - Aéronautique - Industrie générale - Militaire et administration publique - Transport - Travail des métaux - Véhicule spécial - Électronique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 102 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | polyéthylène (support), caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,28 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 632,84 € HT
/ 3 rouleaux
1 959,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours