Ruban adhésif 3M 24073, Longueur: 33 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471
Voir les informations techniquesRéférences
3M :24073
Rubix :0168-8214519
Fabricant :7000048403
EAN :00021200043147

Résumé technique
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), pvc, vinyle (support) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE 471 TRANSP.50,8 MMX33 M (PAR 24)
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
• Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.
• Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
• Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
• Existe dans de nombreux coloris et dimensions
• Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
• Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Applications
Masquage de préparation de peinture
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), pvc, vinyle (support) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 473,36 € HT
/ 24 rouleaux
1 768,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Largeur
50,8 mm