Ruban adhésif 3M 7000072303, Longueur: 16.5 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
Ruban Mousse Adhésif Acrylique 4912 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072303
Rubix :0168-8002888
Fabricant :7000072303
EAN :4001895594212

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4912F 16,5M X 25 MM B UC 3
Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants , ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4912F est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme|| Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme;Hautes performances à températures élevées|| Hautes performances à températures élevées;Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide. Gain de temps et d'argent|| Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide. Gain de temps et d'argent;L'adhésif à usage général blanc de 2 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.|| L'adhésif à usage général blanc de 2 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
Applications
Utilisation dans l'union de matériaux transparents, assemblage de panneaux translucides avec rétro-éclairage, adhérence de bords de verre, métal, verre et substrats à haute énergie de surface, matériau décoratif et frises, plaques signalétiques, logos, fixation des panneaux aux cadres et renforts aux panneaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 2 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,66 € HT
/ 3 rouleaux
432,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours