Ruban adhésif 3M 7000072202, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Gris
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4646 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072202
Rubix :0168-8011436
Fabricant :7000072202

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH. MOUSSE DF ACRYL GRISE 4646F 33 M X 12 MM UC 6
Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement.
Le ruban d'assemblage 4646 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.
Points forts
Haute performance|| Haute performance;Excellente résistance à la température|| Excellente résistance à la température;Apparence propre|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,6 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées|| L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,6 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées;Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture;Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,74 € HT
/ 6 rouleaux
412,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours