Ruban adhésif Tesa 04224-00126-00, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04224-00126-00
Rubix :2251-8013133
EAN :4063565257940


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | mopp (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
Détails articles : RUBAN POLYPROLPYLENE BLANC 04224 66 M X 50 MM B
tesa® 4224 est un ruban de cerclage en polypropylène avec une résistance à l'étirement accrue et un système adhésif à base de caoutchouc naturel. Ce ruban a été spécialement développé pour
Applications
Les applications comprennent la fermeture de caisses de transport, la palettisation, le regroupement, le renforcement et l'assemblage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | mopp (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,80 € HT
/ 36 unités
455,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours