Ruban adhésif isolant 3M 7100079942, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban électrique vinyle Scotch® Super 88
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100079942
Rubix :3911-8209458
Fabricant :7100079942
EAN :0051128611814






Documents
Détails articles : SCOTCH SUPER88 RUBAN PVC ISOLANT ELECT NOIR 20MX19MM EP: 0,22MM
Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 88 est un ruban isolant en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électrique étanche tout en prenant un minimum de place.
Vous profiterez d'une protection électrique et mécanique étanche sans encombrement grâce au ruban électrique vinyle Scotch® Super 88. Ce ruban électrique certifié UL, CSA et VDE est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électrique imperméable tout en prenant un minimum de place. Il est conçu pour rester efficace en continu à des températures allant jusqu'à 105 °C. Le ruban est conformable à des applications par temps froid, à des températures allant jusqu'à -18 °C Il jouit d'une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables, notamment l'exposition aux UV. Il offre également une résistance électrique constante, même lorsqu'il est mouillé, et il empêche la corrosion des conducteurs électriques.
Points forts
• La combinaison d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et d'un support en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
• Ruban isolant en PVC d'excellente qualité, résistant à toutes les conditions climatiques
• Assure une protection électrique et mécanique étanche tout en prenant un minimum de place.
• Certifié UL, CSA et VDE
• Supporte des températures allant de -18 à 105 °C
• Recommandé pour usage intérieur et extérieur
• Protection contre l'humidité et les agents chimiques
• Facilement manipulable à basse température
Applications
Isolation - Maintenance électrique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Epaisseur | 0,261 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc |
| Température mini | -18 °C |
| Température maxi | 105 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 586,00 € HT
/ 100 unités
1 903,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours