Ruban adhésif de masquage Gripeur 0000046000050, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune

Ruban Adhesif Masquage 150°C 4330

Voir les informations techniques
Références
Gripeur :0000046000050
Rubix :Y900-8309529
EAN :3506150024080
ADHESIF MASQUAGE 4600 PAPIER 80D CAOUT NAT 50MMX50M
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADHESIF MASQUAGE 4600 PAPIER 80D CAOUT NAT 50MMX50M


Le masking blanc crème 4330, est composé d’un support papier imprégné enduit sur une face d’une colle en caoutchouc naturel. Spécialement adapté au masquage lors des opérations de peinture « Haute Température » il offre une tenue en température jusqu'à 150°C maximum. Il se retire sans traces.

Points forts


Tenue en température 150°C.
Se retire sans traces.

Applications

Spécialement adapté au masquage lors des opérations de peinture "haute température".

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Epaisseur0,11 mm
Matièresupport papier masking et d’une colle caoutchouc naturel
Température maxi100 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,40 HT
/ 24 rouleaux
110,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur

Couleur

Sélectionner les références (2)