Ruban adhésif de masquage 3M 890125, Longueur: 65.8 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Bleu
Ruban Adhésif Polyester 3M™ 8901
Voir les informations techniquesRéférences
3M :890125
Rubix :0168-8003234
Fabricant :7000049597
EAN :50051111927675
Détails articles : RUBAN POLYESTER/SILICONE BLEU 8901 66 M X 25,4 MM UC36
Le ruban 8901 possède un support polyester à haute résistance mécanique et adhésif silicone pour être utilisé dans des applications sur substrats traités silicone composites ou pour des applications haute température (ex : masquage peinture poudre).
Points forts
• Excellente résistance aux hautes températures
• Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
• Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.
• L'adhésif de silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
Applications
Appareil électroménager - Automobile - Construction - Impression - Industrie générale - Militaire et administration publique - Transport - Véhicule spécial - Électronique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 65,8 m |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 765,44 € HT
/ 36 rouleaux
2 118,53 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours