Ruban adhésif 3M 7000072413, Longueur: 33 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Gris
Ruban 3M™ VHB™ 4941
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072413
Rubix :0168-8141977
Fabricant :7000072413

Résumé technique
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (couche primaire), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4941F 33 M X 38 MM G UC 2
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
Points forts
Haute performance|| Haute performance|| Haute performance|| Ruban adhésif acrylique gris de 1,1 mm. Mousse conformable.;Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques|| Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques|| Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques|| Offre une bonne résistance aux plastifiants;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Forme une liaison résistante et durable avec une grande variété de substrats à énergie de surface moyenne à élevée comme l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, le polycarbonate et ABS;Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface|| Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface|| Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface|| Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants;Haute résistance|| Résistance au vieillissement;Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus|| Etanche à l'eau et à l'humidité;L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts;Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures;Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents;Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Applications
Collage de panneau sur cadre;Collage de raidisseur sur panneau;Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires;Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes;Collage d'écran électronique;Collage hublots/fenêtres
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (couche primaire), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,46 € HT
/ 2 rouleaux
642,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours