Ruban adhésif 3M 7100053740, Longueur: 55 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Argent

Ruban adhésif métallique 3M 427

Voir les informations techniques

Références

3M :7100053740
Rubix :0168-8167561
Fabricant :7100053740
EAN :0051125853712
RUBAN ALUMINIUM SUR PROTECTEUR 427 55 M X 50 MM UC24

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), feuille d'aluminium (support)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ALUMINIUM SUR PROTECTEUR 427 55 M X 50 MM UC24


Le ruban 427 est un ruban support aluminium adhésif acrylique, épaisseur 0,116 mm doté d'un protecteur. Applications intérieures ou extérieures longue durée. Disponible sur protecteur, référence 427.

Points forts

Le ruban 427 peut être utilisé en tant que masquage dans le domaine de la galvanoplastie car il ne contamine pas les bains.
-Pour réalisation de pièces aluminium en aéronautique, transport
-Résiste aux flammes, à l'humidité, aux UV, aux produits chimiques, aux conditions climatiques, conformable, reflète la lumière, conduit la chaleur et le froid.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), feuille d'aluminium (support)
Epaisseur0,12 mm
Couleurargent
3 374,64 € HT
/ 24 rouleaux
4 049,57 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours