Ruban adhésif Tesa 4970 50M 50MM WHITE, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Double face film très bon pouvoir adhésif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4970 50M 50MM WHITE
Rubix :2251-8005399
Fabricant :04970-00154-00
EAN :4005800173004

Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE PVC BLANC 04970 50 M X 50 MM B
Le tesa® 4970 est un adhésif double face blanc haute performance doté d'un support film PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort tack, offrant une fixation exceptionnelle même sur surfaces rugueuses ou poussiéreuses. Il combine une adhésion immédiate impressionnante avec une durabilité à long terme, idéal pour l'industrie.
Caractéristiques :
Le 4970 se distingue par son adhésion immédiate et sa forte capacité de fixation, même sur des surfaces irrégulières. Son support en film PVC offre une excellente conformabilité et assure une application aisée sans risque de déchirement. Son grammage élevé de masse adhésive lui permet de bien adhérer à divers matériaux, même dans des environnements difficiles. Compatible avec des applications à long terme, il présente une très bonne résistance à l'humidité, aux produits chimiques et au vieillissement par exposition aux UV. De plus, son protecteur en papier durable contribue à une utilisation écoresponsable.
Spécifications :
- Support : film PVC.
- Type d'adhésif : acrylique à fort tack.
- Épaisseur totale : 225 µm.
- Couleur : blanc.
- Allongement à la rupture : 20 %.
- Résistance à la rupture : 38 N/cm.
- Résistance à l'humidité : très bonne.
- Résistance à la température : -40 à 70 °C (court terme), 60 °C (long terme).
- Résistance au cisaillement statique : bonne à 23 °C, moyenne à 40 °C.
- Résistance aux UV : bonne.
- Pouvoir adhésif sur acier : 13 N/cm (immédiat), 13.6 N/cm (après 14 jours).
- Pouvoir adhésif sur PVC : 12.4 N/cm (immédiat), 16.6 N/cm (après 14 jours).
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, Tesa est aujourd'hui un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques de haute performance. L'entreprise a développé plus de 7 000 produits différents, témoignant de sa forte capacité d'innovation. La marque s'engage fortement dans le développement durable, avec des objectifs ambitieux de réduction de son empreinte carbone et d'utilisation de matériaux recyclés. Les laboratoires R&D de Tesa travaillent constamment à l'amélioration des formulations adhésives pour répondre aux défis industriels contemporains.
Caractéristiques :
Le 4970 se distingue par son adhésion immédiate et sa forte capacité de fixation, même sur des surfaces irrégulières. Son support en film PVC offre une excellente conformabilité et assure une application aisée sans risque de déchirement. Son grammage élevé de masse adhésive lui permet de bien adhérer à divers matériaux, même dans des environnements difficiles. Compatible avec des applications à long terme, il présente une très bonne résistance à l'humidité, aux produits chimiques et au vieillissement par exposition aux UV. De plus, son protecteur en papier durable contribue à une utilisation écoresponsable.
Spécifications :
- Support : film PVC.
- Type d'adhésif : acrylique à fort tack.
- Épaisseur totale : 225 µm.
- Couleur : blanc.
- Allongement à la rupture : 20 %.
- Résistance à la rupture : 38 N/cm.
- Résistance à l'humidité : très bonne.
- Résistance à la température : -40 à 70 °C (court terme), 60 °C (long terme).
- Résistance au cisaillement statique : bonne à 23 °C, moyenne à 40 °C.
- Résistance aux UV : bonne.
- Pouvoir adhésif sur acier : 13 N/cm (immédiat), 13.6 N/cm (après 14 jours).
- Pouvoir adhésif sur PVC : 12.4 N/cm (immédiat), 16.6 N/cm (après 14 jours).
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, Tesa est aujourd'hui un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques de haute performance. L'entreprise a développé plus de 7 000 produits différents, témoignant de sa forte capacité d'innovation. La marque s'engage fortement dans le développement durable, avec des objectifs ambitieux de réduction de son empreinte carbone et d'utilisation de matériaux recyclés. Les laboratoires R&D de Tesa travaillent constamment à l'amélioration des formulations adhésives pour répondre aux défis industriels contemporains.
Points forts
- Support PVC souple et résistant facilitant l'application.
- Adhésion immédiate et fort tack pour une fixation sûre.
- Excellente performance sur surfaces rugueuses ou poussiéreuses.
- Résistance élevée à l'humidité, aux UV et aux produits chimiques.
- Adapté aux applications intérieures et extérieures.
- Haute résistance au vieillissement pour une fixation longue durée.
- Adhésion immédiate et fort tack pour une fixation sûre.
- Excellente performance sur surfaces rugueuses ou poussiéreuses.
- Résistance élevée à l'humidité, aux UV et aux produits chimiques.
- Adapté aux applications intérieures et extérieures.
- Haute résistance au vieillissement pour une fixation longue durée.
Applications
Idéal pour des applications industrielles et commerciales exigeantes. Utilisé pour la fixation de baguettes en plastique et en bois, d'enseignes, d'éléments de décoration en points de vente, ainsi que de présentoirs promotionnels. Convient parfaitement aux surfaces rugueuses ou poussiéreuses et assure une tenue fiable sur le long terme.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | pvc/acrylique |
| Epaisseur | 0,225 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 50,51 €
47,10 € HT
/ unité
56,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Largeur
50 mm