Ruban adhésif 3M 1217018, Longueur: 33 m | Largeur: 19.05 mm | Couleur: Blanc
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 5952WF 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1217018
Rubix :0168-8219870
Fabricant :7100059690
EAN :50051128994455

Résumé technique
| Largeur | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique modifié sur noyau en mousse acrylique |
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 5952WF 33 M X 19 MM BLANC
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.
Points forts
Excellente performance sur une large variété de substrats|| Excellente performance sur une large variété de substrats;Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.|| Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières|| L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Applications
Collage de panneau sur cadre;Collage de raidisseur sur panneau;Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires;Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes;Collage d'écran électronique;Collage hublots/fenêtres
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique modifié sur noyau en mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 756,20 € HT
/ 12 rouleaux
2 107,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours