Ruban adhésif 3M 7000096253, Longueur: 66 m | Largeur: 1000 mm | Couleur: Noir
Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9520BF 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000096253
Rubix :0168-8111106
Fabricant :7000096253
EAN :8021684551833

Résumé technique
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | polyéthylène, acrylique (adhésif) |
Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE PE JAUNE 9520B 66 M X 1000 MM UC 1
Facile à utiliser. Comble les irrégularités de surfaces. Adhésif acrylique haute performance et mousse PE à cellule fermées. Assemblage immédiat. Utilisation en intérieur et en extérieur. Excellentes propriétés d’adhésion et de cohésion.
Le 9520B est une mousse polyéthylènenoire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 200
Points forts
Usage général;Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…;Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…;Assemblage immédiat.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | polyéthylène, acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 248,85 € HT
/ rouleau
3 898,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours