Ruban adhésif de masquage 3M 7000001488, Longueur: 50 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Marron
Ruban adhésif de masquage papier lisse 250 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000001488
Rubix :0168-8002523
Fabricant :7000001488
EAN :00021200028762

Documents
Détails articles : RUBAN PAPIER HAUTE ADHESION 250 55 M X 25 MM UC36
Déroulement contrôlé.
Ruban adhésif simple face, support papier lisse résistant , épaisseur 0,15 mm, Déroulement contrôlé.
Points forts
Adhésif caoutchouc naturel à forte accroche pour une adhésion instantannée sur de nombreuses surfaces;Ruban papier lisse épais pour réalisation de lignes droites;Déroulement contrôlé;Se déroule sans à coups, facile à positionner, à manipuler et à déchirer à la main.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | marron |
| Epaisseur | 0,15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 782,36 € HT
/ 36 unités
2 138,83 € TTC
- Epuisé