Ruban adhésif de masquage 3M 101E36, Longueur: 50 m | Largeur: 36 mm | Couleur: Beige
Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :101E36
Rubix :0168-8179671
Fabricant :7100135761
EAN :04046719947362

Documents
Détails articles : RUBAN ADH.PAPIER MASQU.PEINTURE
Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)
Points forts
• Convient pour un large éventail d'applications professionnelles
• Conformable pour réalisation de courbes
• Température ambiante
• Ruban de masquage d'usage général
Applications
Maintien temporaire - Masquage de peinture - Réalisation de courbes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 36 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 0,12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,41 € HT
/ rouleau
4,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h