Pour les applications de masquage fines et précises, le ruban de masquage tesa 4317 offre une bonne résistance aux températures jusqu'à 80 °C, et une adhérence optimale sur diverses surfaces. Parfait pour la peinture par aérosol, il garantit des résultats nets et propres, tout en étant facile à retirer sans laisser de résidus.
Caractéristiques : Ce ruban de masquage avant peinture se distingue par sa finesse et sa souplesse, ce qui le rend adapté à une grande variété d'applications. Il est particulièrement efficace pour les travaux de peinture par aérosol, offrant une adhérence uniforme et une résistance au ponçage à l'eau. Grâce à son support en papier finement crêpé, il épouse parfaitement les surfaces très courbées et irrégulières, tout en résistant à un passage en étuve. Ce ruban est également biosourcé à 55 %, ce qui en fait un choix plus durable pour les entreprises soucieuses de leur impact environnemental.
Spécifications : - Support : papier finement crêpé. - Masse adhésive : caoutchouc naturel. - Épaisseur totale : 140 µm. - Allongement à la rupture : 10 %. - Résistance à la rupture : 38 N/cm. - Pouvoir adhésif sur acier : 3,3 N/cm. - Résistance en température : 60 à 80 °C. - Facilité de retrait : oui - Déchirabilité à la main : très bonne - Composition biosourcée : 55 % en poids.
Informations sur la marque : Tesa est une marque allemande reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et de haute qualité. Fondée en 1890, l'entreprise s'est imposée comme un leader dans le domaine des rubans adhésifs, proposant des produits adaptés à une multitude de secteurs industriels et domestiques. Avec plus de 7 000 collaborateurs et une présence dans plus de 100 pays, Tesa combine expertise technique et engagement envers la durabilité. La marque est également connue pour ses innovations, comme le développement de rubans biosourcés, qui répondent aux besoins des clients tout en réduisant l'impact environnemental.
Points forts
- Bonne résistance thermique : idéal pour les applications en étuve jusqu'à 80 °C. - Adhérence optimale : convient pour le métal peint, le caoutchouc, le verre et les surfaces chromées. - Facile à retirer : ne laisse pas de résidus après retrait. - Déchirabilité à la main : très pratique pour une utilisation rapide et précise. - Biosourcé : 55 % du produit est d'origine renouvelable, réduisant son empreinte environnementale. - Polyvalence : adapté à une grande variété de surfaces et d'applications. - Résistance au ponçage à l'eau : permet un travail propre et précis.
Applications
Le ruban de masquage tesa® 4317 est largement utilisé dans des environnements industriels pour des applications exigeantes. Il est particulièrement adapté pour le masquage lors de traitements de surface, de finitions et de peintures par aérosol dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la fabrication de machines. Grâce à sa résistance à la chaleur, il est idéal pour les processus nécessitant un passage en étuve, comme le séchage de peintures ou de revêtements industriels.
Informations techniques
Attributs
Largeur
38 mm
Longueur
50 m
Couleur
Autres
Epaisseur
0,14 mm
Matière
Papier légèrement crêpé/caoutchouc naturel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,67€HT
/ rouleau
5,60€TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.