Ruban adhésif de masquage Scapa Industrial 117347, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Beige
Ruban Papier lisse 60°C 9060S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scapa Industrial :117347
Rubix :C003-8140058
EAN :3105720131052
Documents
Détails articles : RUBAN ADH. PAPIER LISSE 60DEG 9060S CHAM. 50 M X 25 MM UC48
Scapa 9060S est un papier semi crêpé, enduit d’un adhésif caoutchouc solvant, recommandé pour toutes les applications de masquage jusqu’à 60°C.
Points forts
S’enlève proprement à température ambiant. Déroulement facile et contrôlé. Conformable. Bonne pouvoir adhésif. Bonne résistance au cisaillement et bon pouvoir de maintien. Bonne accroche de la peinture sur endos pour éviter les coulures, pas d’écaillement au démasquage. Ne tâche pas. Résistant à l’humidité aux produits chimiques, laques et solvants légers. Tenue en température en continu : +60°C.
Applications
Empaquetage d’objets légers. Ruban de masquage professionnel pour les peintres en bâtiment et les plâtriers (à usage en intérieur). Adapté à la peinture au pinceau comme au pistolet avec séchage à température ambiante. Convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu’à 60ºC.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,88 € HT
/ 48 rouleaux
219,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
