Ruban adhésif de masquage 3M 101E18, Longueur: 50 m | Largeur: 18 mm | Couleur: Beige

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :101E18
Rubix :0168-8179668
Fabricant :7100135739
EAN :04046719937387
RUBAN ADH.PAPIER MASQU.PEINTURE 101E 50M X 18MM
Résumé technique
Largeur18 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN ADH.PAPIER MASQU.PEINTURE 101E 50M X 18MM


Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)

Points forts


• Convient pour un large éventail d'applications professionnelles
• Conformable pour réalisation de courbes
• Température ambiante
• Ruban de masquage d'usage général

Applications

Maintien temporaire - Masquage de peinture - Réalisation de courbes

Informations techniques


Attributs
Largeur18 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
Epaisseur0,12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,61 HT
/ rouleau
1,93 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Sélectionner les références (6)