Ruban adhésif de masquage Tesa 04330-00008-00, Longueur: 50 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Beige
Adhésif de masquage papier très performant pour des travaux de peinture avec passage en étuve (jusqu'à 140°C)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04330-00008-00
Rubix :2251-8014553
EAN :4005800025198

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE PEINTURE CREME 04330 50 M X 12 MM C
Solution haut de gamme pour les travaux de peinture exigeants, notamment en environnement d'étuve jusqu'à 140 °C. Idéal pour les professionnels, en alliant résistance, facilité d'utilisation et finition impeccable.
Caractéristiques :
Le ruban de masquage tesa® 4330 se distingue par sa capacité à supporter un étuvage. Son support papier finement crêpé offre une excellente flexibilité et une résistance accrue à l'humidité. Sa masse adhésive à base de caoutchouc naturel garantit une adhérence optimale tout en permettant un retrait facile sans résidus. Conçu pour des applications variées, ce ruban assure une finition nette des bords et une compatibilité parfaite avec les apprêts et peintures.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Épaisseur totale : 175 µm.
- Biosourcé : 48 % en poids.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Résistance à la rupture : 42 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 4,8 N/cm.
- Résistance en température : de 60 à 140 °C.
- Facilité de retrait : oui
- Déchirabilité manuelle : très bonne.
Informations sur la marque :
tesa est une marque allemande reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et de haute qualité. Fondée en 1890, tesa s'est imposée comme un leader dans le domaine des rubans adhésifs, desservant une multitude de secteurs industriels. Avec un engagement fort envers la durabilité et l'innovation, tesa propose plus de 7 000 produits adaptés à des applications variées, allant de l'automobile à l'électronique.
Caractéristiques :
Le ruban de masquage tesa® 4330 se distingue par sa capacité à supporter un étuvage. Son support papier finement crêpé offre une excellente flexibilité et une résistance accrue à l'humidité. Sa masse adhésive à base de caoutchouc naturel garantit une adhérence optimale tout en permettant un retrait facile sans résidus. Conçu pour des applications variées, ce ruban assure une finition nette des bords et une compatibilité parfaite avec les apprêts et peintures.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Épaisseur totale : 175 µm.
- Biosourcé : 48 % en poids.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Résistance à la rupture : 42 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 4,8 N/cm.
- Résistance en température : de 60 à 140 °C.
- Facilité de retrait : oui
- Déchirabilité manuelle : très bonne.
Informations sur la marque :
tesa est une marque allemande reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et de haute qualité. Fondée en 1890, tesa s'est imposée comme un leader dans le domaine des rubans adhésifs, desservant une multitude de secteurs industriels. Avec un engagement fort envers la durabilité et l'innovation, tesa propose plus de 7 000 produits adaptés à des applications variées, allant de l'automobile à l'électronique.
Points forts
- Résistance élevée : support papier robuste et charge de rupture importante.
- Adaptabilité : convient pour des températures allant jusqu'à 140 °C.
- Retrait facile : ne laisse aucun résidu après utilisation.
- Finition impeccable : structure finement crêpée pour des bords nets.
- Polyvalence : utilisable pour le masquage de circuits imprimés, le cerclage de câbles et l'emballage.
- Durabilité : partiellement biosourcé et résistant à l'humidité.
- Adaptabilité : convient pour des températures allant jusqu'à 140 °C.
- Retrait facile : ne laisse aucun résidu après utilisation.
- Finition impeccable : structure finement crêpée pour des bords nets.
- Polyvalence : utilisable pour le masquage de circuits imprimés, le cerclage de câbles et l'emballage.
- Durabilité : partiellement biosourcé et résistant à l'humidité.
Applications
Le tesa® 4330 est idéal pour :
- Peinture industrielle : masquage précis lors de travaux de peinture avec passage en étuve.
- Électronique : protection des circuits imprimés avant placage.
- Câblage : cerclage sécurisé des câbles.
- Emballage : solution fiable pour des emballages temporaires ou spécifiques.
- Peinture industrielle : masquage précis lors de travaux de peinture avec passage en étuve.
- Électronique : protection des circuits imprimés avant placage.
- Câblage : cerclage sécurisé des câbles.
- Emballage : solution fiable pour des emballages temporaires ou spécifiques.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 0,175 mm |
| Matière | papier légèrement crêpé/caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,88 € HT
/ 24 unités
406,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
