Ruban adhésif de masquage 3M 09678, Longueur: 50 m | Largeur: 13 mm | Couleur: Blanc
3M™ Ruban de masquage en mousse à bords souples
Voir les informations techniquesRéférences
3M :09678
Rubix :0168-8140256
Fabricant :7000034663
Détails articles : RUBAN MOUSSE MASQUAGE 13MM X 50M (LA BOITE DE 50M)
Gagnez du temps lors du retravail sur les projets de peinture de véhicules grâce au ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™. Lors de l’imperméabilisation au cours d’un projet de peinture, notre ruban est idéal pour masquer les ouvertures de porte, de capot ou de coffre, ainsi que d’autres parties du véhicule
Le repositionnement du matériau est un jeu d’enfant grâce aux propriétés adhésives de notre ruban. Il est doté d’une structure en mousse polyuréthane spécialement conçue.
Masquez les ouvertures de porte, les ouvertures de capot ou de coffre, ainsi que d’autres parties du véhicule à l’aide du ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™. Notre ruban est idéal pour l’imperméabilisation lors d’une opération de peinture ; il vous fait gagner du temps lors du retravail lié à des lignes de ruban indésirables.
Points forts
Évitez les lignes de peinture marquées dans les zones d’ouverture et scellez-les en toute confiance
Éliminez le retravail dû à des lignes de ruban indésirables et économisez du temps et de l’argent
Obtenez une structure en mousse polyuréthane spécialement conçue
La méthode la plus rapide et efficace pour masquer et sceller tous les montants
Éliminez le retravail dû à des lignes de ruban indésirables et économisez du temps et de l’argent
Obtenez une structure en mousse polyuréthane spécialement conçue
La méthode la plus rapide et efficace pour masquer et sceller tous les montants
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 13 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,86 € HT
/ boite
68,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h