Ruban adhésif de masquage 3M 899525, Longueur: 66 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Bleu
Ruban Adhésif Polyester 3M™ 8995
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :899525
Rubix :0168-8214370
Fabricant :7000096409

Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF POLYESTER 3M 8995 BLEU, 25MMX66M
Il peut être utilisé pour éviter le phénomène de flash lors du collage de composite aussi bien que pour des opérations de jointage de papiers ou de films siliconés comme non-siliconés.
Le ruban polyester 3M™ 8995 est un ruban polyester bleu avec un adhésif silicone conçu pour résister à de hautes températures. Epaisseur 0,060 mm.
Points forts
Le film polyester est résistant pour permettre les opérations de démasquage de peinture séchée ou revêtements adhésivés.;Excellente conformabilité même autour de bordures courbes.;L’adhésif silicone est très résistant à la chaleur et permet son utilisation dans des opérations à haute température. Enlèvement sans trace jusqu'à 200 C°.;Choix économique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 0,06 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 178,28 € HT
/ 36 unités
1 413,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours