Ruban adhésif de masquage 3M 7000080546, Longueur: 66 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Bleu
Ruban polyester 3M™ 8902
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000080546
Rubix :0168-8003241
Fabricant :7000080546

Détails articles : RUBAN POLYESTER/SILICONE BLEU 8902 66 M X 50 MM UC 1
D'épaisseur 0,09 mm, il offre une excellente résistance à l’abrasion, la température et les produits chimiques tout en conservant de la flexibilité. Evite les rayures lors des manipulations avant assemblage
Points forts
Compatible avec des conditions exigeantes et des températures extrêmes de -50 °C à 204 °C|| Excellente résistance aux hautes températures;Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.|| Retrait propre pour les opérations de masquage à haute température telles que la peinture poudre.;Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.|| Excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques tout en conservant sa flexibilité;Le support bleu translucide assure une identification et un positionnement aisés|| Présentation boîte
Applications
Masquage à haute température de peinture poudre;Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés;Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Matière | polyester |
| Température maxi | 204 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,86 € HT
/ rouleau
166,63 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours