Adhésif d'emballage 3M 7000095404, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Film de polypropylène orienté biaxialement (BOPP)
Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3739 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095404
Rubix :0168-8057812
Fabricant :7000095404
EAN :8000280944690

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE P/CERCLAGE 3739 132MX50MM T (LE CAR X36)
Pour cartons de poids moyen et expéditions unitaires.
Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ.
Points forts
Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.|| Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd;Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton|| Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons;Bonne tenue au froid|| Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton;Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)|| Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)|| Sans PVC;Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs|| Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs
Applications
Emballage de boîtes moyennes à lourdes;Emballage à ruban unique de boîtes en carton fibreux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film de polypropylène orienté biaxialement (bopp) |
| Epaisseur | 0,054 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,73 € HT
/ carton
386,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours