Adhésif d'emballage 3M 371BM2, Longueur: 132 m | Largeur: 48 mm | Matière: Film de polypropylène orienté biaxialement
Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :371BM2
Rubix :0168-8209570
Fabricant :7000095489
EAN :8021684195013

Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF SCOTCH 371 BLANC 48MMX132M 36RLX/CAISSE
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Le ruban adhésif 371 est un ruban multi-usage pour la fermeture des cartons avec un film bi-orienté polypropylène et une formulation d'adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 28µ
Points forts
Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.|| Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger;Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres|| Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons;Bonne tenue au froid|| Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité;Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures|| Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures|| Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité;Bonne résistance à la déchirure et à la rupture|| Bonne résistance à la déchirure et à la rupture|| Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m;Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Applications
Fermeture d'emballage léger;Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 132 m |
| Couleur | blanc |
| Matière | film de polypropylène orienté biaxialement |
| Diamètre | 76,2 mm |
| Epaisseur | 0,048 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 240,24 € HT
/ 972 rouleaux
7 488,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours