Adhésif d'emballage Tesa 4120 100M 50MM BROWN


Ruban d’emballage à usage général

Références
tesa :4120 100M 50MM BROWN
rubix :2251-8005221
fabricant :04120-00192-00
ean :4042448029324
RUBAN PVC CAOUTCHOUC HAVANE 04120 100 M X 50 MM H
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur100 m
MatièreFilm PVC/caoutchouc naturel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN PVC CAOUTCHOUC HAVANE 04120 100 M X 50 MM H


tesa® 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. tesa® 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.

Applications

Le tesa® 4120 sert à fermer manuellement des cartons de poids moyen.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur100 m
MatièreFilm PVC/caoutchouc naturel
CouleurMarron
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,00 HT
/ unité
7,20 TTC
Prix dégressifs
1 unité
6,00 HT / unité
6 à 35
5,58 HT / unité
36 et plus
5,13 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs