Adhésif d'emballage 3M 22293, Longueur: 50 m | Largeur: 12 mm | Matière: PET
Ruban Armé 895 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :22293
Rubix :0168-8153710
Fabricant :7000095570

Documents
Détails articles : RUBAN 3M ARME SCOTCHPAR TRANSP. 895 50 M X 12 MM (CARTON X72)
Son support transparent BOPP ScotchPro™ lui apporte une excellente résistance à 'l’abrasion, à l’humidité et au cisaillement.
Le ruban adhésif Scotch® 895 est un ruban transparent de banderolage haute performance renforcé en continu dans le sens longitudinal par des fils de verre qui lui donnent une excellente résistance à la traction.
Points forts
Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.|| Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.;Particulièrement adapté pour réaliser des onglets en « L » pour la fermeture de cartons de poids légers à lourds.|| Particulièrement adapté pour réaliser des onglets en « L » pour la fermeture de cartons de poids légers à lourds.;Permet de grouper des colis ensemble, de cercler et banderoler.|| Permet de grouper des colis ensemble, de cercler et banderoler.;Très haute résistance à l'étirement, ce qui le rend idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons|| Très haute résistance à l'étirement, ce qui le rend idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons;Idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pet |
| Epaisseur | 0,202 mm |
| Max. Température d'utilisation | 149 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,06 € HT
/ carton
924,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours