Adhésif d'emballage Tesa 60418 132M 50MM TRANSPARENT, Longueur: 132 m | Largeur: 50 mm | Matière: PET recyclé
tesa® 60418
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :60418 132M 50MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8382280
Fabricant :60418-00000-00
EAN :4063565292507

Détails articles : TESA 60418 EMBALLAGE PET 132MX50MM TRANSP.
tesa® 60418 est un ruban de fermeture de carton plus durable pour les cartons légers et de poids moyen avec 60 % de contenu total recyclé.
tesa® 60418 se compose d’une masse adhésive en caoutchouc synthétique et fondue à chaud et d’un support polyester très fin, qui est composé à 85% de déchets post-consommation recyclés. Grâce aux propriétés supérieures du support, tesa® 60418 est à la fois fin et conformable – tout en étant résistant à la déchirure. Il se caractérise par une faible force de déroulement et de très bonnes performances d’adhérence immédiate, ce qui le rend idéal pour les processus automatisés.
tesa 60418 est un excellent choix pour les applications d’emballage à volume important, où l’efficacité et la durabilité sont des facteurs cruciaux.
tesa® 60418 se compose d’une masse adhésive en caoutchouc synthétique et fondue à chaud et d’un support polyester très fin, qui est composé à 85% de déchets post-consommation recyclés. Grâce aux propriétés supérieures du support, tesa® 60418 est à la fois fin et conformable – tout en étant résistant à la déchirure. Il se caractérise par une faible force de déroulement et de très bonnes performances d’adhérence immédiate, ce qui le rend idéal pour les processus automatisés.
tesa 60418 est un excellent choix pour les applications d’emballage à volume important, où l’efficacité et la durabilité sont des facteurs cruciaux.
Points forts
- Pour les cartons jusqu’à 25 kg
- Support résistant à la déchirure, mais fin et conformable
- Idéal pour les processus d’emballage automatisés
- Déroulement facile
- Moins de changements de rouleaux grâce à une longueur de rouleau plus importante
Applications
- Fermeture de cartons légers et moyens
- Application manuelle et automatisée avec de longs rouleaux de machine
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 132 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pet recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,76 € HT
/ 36 rouleaux
136,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours