Adhésif d'emballage 3M 7000095475, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Polypropylène
Ruban d'Emballage Scotch® 371
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095475
Rubix :0168-8216196
Fabricant :7000095475




Documents
Détails articles : RUBAN EMBALLAGE SCOTCH 371 TSP 50MMX66ML EP. 48 MICRONS UC 36
Le ruban d'emballage Scotch® 371 permet une fermeture fiable d'un large éventail de cartons et de boîtes, y compris en carton ondulé. Son support en polypropylène résistant à l'humidité protège contre l'abrasion, les produits chimiques et les éraflures, garantissant une performance constante tout au long du transport. Il s'adapte aisément aux arêtes et aux surfaces irrégulières afin d'assurer une fixation durable.
Le ruban à sceller les boîtes Scotch® 371 ferme solidement une grande variété de boîtes et de matériaux de carton, y compris le carton ondulé. L'endos en polypropylène résistant à l'humidité résiste à l'abrasion, aux produits chimiques et aux éraflures pour demeurer solide tout au long du processus d'expédition. Il s'adapte facilement aux bords et aux surfaces rugueuses pour assurer une tenue durable.
Points forts
• L'adhésif en résine élastomère assure une adhésion rapide sur divers supports, notamment le carton recyclé.
• Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et au dépolissage pour un maintien longue durée
• Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité
• Résiste aux déchirures et aux fissures pour assurer la sécurité des contenus
• Proposé avec option d'impression personnalisée pour renforcer la sécurité et l'image de marque
• Offre une excellente adhérence sur le papier recyclé, les surfaces couchées et le carton
Applications
Fermeture automatique de carton - Fermeture de caisse - Personnalisation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | marron |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,76 €
3,40 € HT
/ unité
4,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h